ORDIY Plastic Bag Neoroll (Kantong Plastik Roll)

Sebelum PPN:
Rp429.900
Spesifikasi
MaterialHD
ColorTranslucent
Width (mm)230
Thickness (mm)0.006
Shaperoll
Dimensions, Width WxLength L (mm)230x340
Height (mm)340
Quantity (sheets)2500
Size (Nominal No.)12

Pilih jenis produk yang diinginkan

Nomor SKU Model Number Masa Persiapan Barang Harga Jumlah
Loading...
ask-button

Apakah produk dengan spesifikasi yang Anda inginkan belum tersedia? Hubungi tim Layanan Pelanggan kami di sini

Informasi Produk

Description
It is a great item at the cash register and food department!

Ulasan Produk

Tidak ada ulasan