SANWA SUPPLY Multimedia Headphone

Sebelum PPN:
Rp299.900
Spesifikasi
Plug Shape3.5mm stereo Mini plug
Earphone shapeOverhead type
Frequency Characteristic20 to 20000Hz
AS ONE Part Number64-0880-32
Cable Length (m)About 2
Impedance (ohm)32
Mass (g)Approximately 58 (including cable)
Maximum Input (mW)100
TypeDynamic 27mm (stereo)

Pilih jenis produk yang diinginkan

Nomor SKU Model Number Masa Persiapan Barang Harga Jumlah
Loading...
ask-button

Apakah produk dengan spesifikasi yang Anda inginkan belum tersedia? Hubungi tim Layanan Pelanggan kami di sini

Informasi Produk

Description
Suitable Model:
PCs, TVs, digital audio players, etc. (confirmed devices: 12.9-inch iPad Pro, 12.9-inch iPad Pro + Cellular, 9.7-inch iPad Pro, 9.7-inch iPad Pro + Cellular, iPad Air 2, iPad Air 2 + Cellular, iPad mini 3 , IPad mini 3 + Cellular, iPad mini4, iPad mini4 + Cellular, iPhone 6, iPhone 6 Plus, iPhone 6s, iPhone 6s Plus, iPhone SE, iPod touch 6th generation)

Ulasan Produk

Tidak ada ulasan