Shirai Multi Black Sling Belt Both Eye End

Sebelum PPN:
Rp439.900 - Rp949.900
Spesifikasi
TypeHE type (eye-shaped on both ends)
Thickness (mm)7
Eye length (mm)150
Eye Thickness (mm)8
Eye Width (mm)30
HueGray
Joint Thickness (mm)14
Joint Width (mm)30
Mass (kg/m)0.16
Maximum Load (t)Straight hanging: 0.5 or less / Choke hanging: 0.4 or less / Basket hanging (2-point hanging): 1 or less / Basket hanging (4-point hanging): 2 or less
Width (mm)37
Working Load Limit (t)0.5

Pilih jenis produk yang diinginkan

Nomor SKU Model Number Masa Persiapan Barang Harga Jumlah
Loading...
ask-button

Apakah produk dengan spesifikasi yang Anda inginkan belum tersedia? Hubungi tim Layanan Pelanggan kami di sini

Informasi Produk

Description
The hard part of the eye attachment is convenient because it does not get in the way. It is light, soft, and has excellent workability. It is strong, durable, and economically ideal for suspended loads that are easily scratched.
Peringatan
- Foto pada halaman ini hanya sebagai referensi (ilustrasi) yang sesuai dengan fungsinya
- Produk yang diterima akan sesuai dengan informasi model number/part number/size/warna/type/atribut yang tertera pada website

Ulasan Produk

Tidak ada ulasan