Ohm Electric Monaural Earphone 3.5 I Type

Sebelum PPN:
Rp48.900
Spesifikasi
ColorBlack
Cable Length (m)1
PlugΦ3.5mm mini plug straight type
Earphone shapeOne ear monaural type

Pilih jenis produk yang diinginkan

Nomor SKU Model Number Masa Persiapan Barang Harga Jumlah
Loading...
ask-button

Apakah produk dengan spesifikasi yang Anda inginkan belum tersedia? Hubungi tim Layanan Pelanggan kami di sini

Informasi Produk

Description
One ear monaural type earphone Φ3.5mm mini plug Straight (I) type earphone Compatible with radio with mini jack, radio cassette player, etc. Cord length 1m

Ulasan Produk

Tidak ada ulasan