Ohm Electric Monaural Earphone 2.5 L Type

Sebelum PPN:
Rp48.900
Spesifikasi
ColorBlack
Cable Length (m)1
PlugΦ2.5mm super mini plug L type
Earphone shapeOne ear monaural type

Pilih jenis produk yang diinginkan

Nomor SKU Model Number Masa Persiapan Barang Harga Jumlah
Loading...
ask-button

Apakah produk dengan spesifikasi yang Anda inginkan belum tersedia? Hubungi tim Layanan Pelanggan kami di sini

Informasi Produk

Description
One ear monaural type earphone Φ2.5mm Ultra mini plug L type earphone Compatible with card radio with ultra mini jack Cord length 1m

Ulasan Produk

Tidak ada ulasan