POSH Faith Minital Grip

Sebelum PPN:
Rp369.900
Spesifikasi
MaterialElastomer
ColorBlack
Overall Length L (mm)112
Main compatible car modelssuper cub, little cub
Suitable Inner Diameter (Φmm)[Grip] Accelerator side: 24, Clutch side: 24

Pilih jenis produk yang diinginkan

Nomor SKU Model Number Masa Persiapan Barang Harga Jumlah
Loading...
ask-button

Apakah produk dengan spesifikasi yang Anda inginkan belum tersedia? Hubungi tim Layanan Pelanggan kami di sini

Informasi Produk

Description
Compatible with normal handle for Cub Cub type
* Not only different colors.
* Cannot be used with'Custom, '12 Super Cub (NBC50C), Cub 110

Ulasan Produk

Tidak ada ulasan