SEIWA Spray Bottle Micro (Botol Semprotan)

Sebelum PPN:
Rp169.900
Spesifikasi
MaterialTrigger / PP, Bottle / PP, Cap / PE
Capacity (ml)350 (scale 250)
Mass (g)75
Dimensions (mm)Φ75x235

Pilih jenis produk yang diinginkan

Nomor SKU Model Number Masa Persiapan Barang Harga Jumlah
Loading...
ask-button

Apakah produk dengan spesifikasi yang Anda inginkan belum tersedia? Hubungi tim Layanan Pelanggan kami di sini

Informasi Produk

Description
It is a 250ml compact size sprayer. Because it uses a durable trigger, it has excellent durability.
Commercial compact sprayer

Ulasan Produk

Tidak ada ulasan