Panasonic Metalworking Blade For Power Cutter

Sebelum PPN:
Rp1.899.900
Spesifikasi
Mass (kg)1.6
Suitable ModelEZ45A2-LS2G, EZ45A2-LS2F, EZ45A2-XM
Number of Tips30
Maximum Rotation Speed (rpm)6000
Object of CuttingMetalwork
Outer DiameterxInner DiameterxThickness (mm)135x20x1.2
TRUSCO Number475-5553

Pilih jenis produk yang diinginkan

Nomor SKU Model Number Masa Persiapan Barang Harga Jumlah
Loading...
ask-button

Apakah produk dengan spesifikasi yang Anda inginkan belum tersedia? Hubungi tim Layanan Pelanggan kami di sini

Ulasan Produk

Tidak ada ulasan