Non Brand Medium Sickle Pattern

Sebelum PPN:
Rp87.900
Spesifikasi
MaterialWood
Length (mm)25
Width (mm)35
Height (mm)370
Mass (g)100

Pilih jenis produk yang diinginkan

Nomor SKU Model Number Masa Persiapan Barang Harga Jumlah
Loading...
ask-button

Apakah produk dengan spesifikasi yang Anda inginkan belum tersedia? Hubungi tim Layanan Pelanggan kami di sini

Informasi Produk

Description
Handle for middle sickle.Replacement parts
Warning
Please do not use for anything other than its intended purpose.







Ulasan Produk

Tidak ada ulasan