OHTSUKA BRUSH MFG. Paint Brush Marutei Nylon Drawing Brush (Kuas Cat)

Sebelum PPN:
Rp46.900
Spesifikasi
TypeLine drawing
Head Length (mm)11
Size (Nominal No.)0
Material of BristleNylon
Panicle Width (mm)2.5

Pilih jenis produk yang diinginkan

Nomor SKU Model Number Masa Persiapan Barang Harga Jumlah
Loading...
ask-button

Apakah produk dengan spesifikasi yang Anda inginkan belum tersedia? Hubungi tim Layanan Pelanggan kami di sini

Informasi Produk

Description
A nylon paintbrush with a delicate writing taste and excellent durability.

Ulasan Produk

Tidak ada ulasan