ON THE WALL Trowel Pointed Magical Sword 210 (Roskam)

Sebelum PPN:
Rp339.900
Spesifikasi
Material(Trowel board) Fiberglass, (Pattern) Wood
ShapeSword 210
ROHS Directive (Corresponding to 10 Substances)Correspondence
Mass (g)97
Dimensions (mm)65x210x61
Wall Thickness (mm)0.4

Pilih jenis produk yang diinginkan

Nomor SKU Model Number Masa Persiapan Barang Harga Jumlah
Loading...
ask-button

Apakah produk dengan spesifikasi yang Anda inginkan belum tersedia? Hubungi tim Layanan Pelanggan kami di sini

Informasi Produk

Description
* The color of the material displayed here varies depending on the monitor environment of your computer. It does not exactly match the actual color.
* The finished color when dried is brighter than the wet state in the can.

Ulasan Produk

Tidak ada ulasan