Sebelum PPN:
Rp1.299.900
Spesifikasi
Diopter16D
Features360° Clear Acrylic Base Admits Light From All Directions, Optical Quality Glass Lens Elements, Coated Glass Achromatic Lens
Focal Distance (inch)0.8
ItemFixed Focus Loupe
Lens Diameter (mm)19.1
Power15X

Pilih jenis produk yang diinginkan

Nomor SKU Model Number Masa Persiapan Barang Harga Jumlah
Loading...
ask-button

Apakah produk dengan spesifikasi yang Anda inginkan belum tersedia? Hubungi tim Layanan Pelanggan kami di sini

Ulasan Produk

Tidak ada ulasan

Halaman Terkait