Shinkigosei (TONBO) Lotus Seed For Spraying Herbicide

Sebelum PPN:
Rp60.900
Spesifikasi
Length (mm)90
Height (mm)45
Mass (g)25
Opening Width (mm)160
TRUSCO Number188-2875

Pilih jenis produk yang diinginkan

Nomor SKU Model Number Masa Persiapan Barang Harga Jumlah
Loading...
ask-button

Apakah produk dengan spesifikasi yang Anda inginkan belum tersedia? Hubungi tim Layanan Pelanggan kami di sini

Ulasan Produk

Tidak ada ulasan