Panasonic Light Bulb Adapter

Sebelum PPN:
Rp95.900
Spesifikasi
Length (mm)61
Mass (g)51
Power Consumption Rated (W)30
Pipe diameter (Φmm)50

Pilih jenis produk yang diinginkan

Nomor SKU Model Number Masa Persiapan Barang Harga Jumlah
Loading...
ask-button

Apakah produk dengan spesifikasi yang Anda inginkan belum tersedia? Hubungi tim Layanan Pelanggan kami di sini

Informasi Produk

Description
Base conversion E26 to E17

Ulasan Produk

Tidak ada ulasan