Ohm Electric Led Bulb E17 C Type

Sebelum PPN:
Rp169.900 - Rp249.900
Spesifikasi
ColorClear
Overall Length (mm)110
Outer Diameter (mm)35
Mass (g)28
BolsterE17
Average Color Rendering Index80Ra
Rated Lifetime (hour)20000

Pilih jenis produk yang diinginkan

Nomor SKU Model Number Masa Persiapan Barang Harga Jumlah
Loading...
ask-button

Apakah produk dengan spesifikasi yang Anda inginkan belum tersedia? Hubungi tim Layanan Pelanggan kami di sini

Informasi Produk

Description
Brightness equivalent to 40 type with power consumption 4.0W Filament type LED bulb that spreads sparkle Light spread Approximately 310⁰ omnidirectional type Indoor use only (outdoor use prohibited)

Ulasan Produk

Tidak ada ulasan