Ozakikame Shoten Ko Finishing Spatula Enjuku Spatula Only

Sebelum PPN:
Rp179.900
Spesifikasi
Blade Length (mm)±90
Blade Width (mm)25
Total Length (mm)±205

Pilih jenis produk yang diinginkan

Nomor SKU Model Number Masa Persiapan Barang Harga Jumlah
Loading...
ask-button

Apakah produk dengan spesifikasi yang Anda inginkan belum tersedia? Hubungi tim Layanan Pelanggan kami di sini

Informasi Produk

Description
It is a multi-purpose original caulking spatula that can finish various places with one "mature" such as joints of each member, around sashes, hardware joints, and inside corners.

Ulasan Produk

Tidak ada ulasan