NBK (Nabeya Bi-tech Kaisha) Knurled Handle (With Pilot Hole And Mounting Hole)

Sebelum PPN:
Rp289.900
Spesifikasi
TypeKnurled
Dimensions d (mm)40
Dimension H (mm)25
Dimension A (mm)12
Dimension C (mm)5
Dimension LC (mm)10
Dimension P (mm)14.5
Dimension S (mm)13
Dimensions m (mm)M6
Finish MaterialA5056, anodized (black)
Mass (g)50

Pilih jenis produk yang diinginkan

Nomor SKU Model Number Masa Persiapan Barang Harga Jumlah
Loading...
ask-button

Apakah produk dengan spesifikasi yang Anda inginkan belum tersedia? Hubungi tim Layanan Pelanggan kami di sini

Informasi Produk

Description
* Grip is not attached to the handle body.

Ulasan Produk

Tidak ada ulasan