PEARL METAL Kitchen Mate Drainer Basket

Sebelum PPN:
Rp159.900
Spesifikasi
MaterialPolypropylene
ColorWhite
Length (mm)305
Width (mm)415
Height (mm)140 (Excluding Draining Pocket)
Number of Tiers1

Pilih jenis produk yang diinginkan

Nomor SKU Model Number Masa Persiapan Barang Harga Jumlah
Loading...
ask-button

Apakah produk dengan spesifikasi yang Anda inginkan belum tersedia? Hubungi tim Layanan Pelanggan kami di sini

Informasi Produk

Description
Excellent drainage and neat storage! Comes with a pocket for chopsticks and spoons.

Ulasan Produk

Tidak ada ulasan

Halaman Terkait