MYST Kachion Mounting Bracket / L-Shaped Type

Sebelum PPN:
Rp60.900
Spesifikasi
ColorIvory
Length (mm)50x50
Width (mm)25
Thickness (mm)3
Dimensions (mm)3x25x50x50
Mass (g)48

Pilih jenis produk yang diinginkan

Nomor SKU Model Number Masa Persiapan Barang Harga Jumlah
Loading...
ask-button

Apakah produk dengan spesifikasi yang Anda inginkan belum tersedia? Hubungi tim Layanan Pelanggan kami di sini

Informasi Produk

Description
Do-it-yourself, to prevent furniture from tipping over

Ulasan Produk

Tidak ada ulasan