OHTSUKA BRUSH MFG. Joint Brush Streak White

Sebelum PPN:
Rp129.900 - Rp189.900
Spesifikasi
TypeBrush
ShapeBrush
ROHS Directive (Corresponding to 10 Substances)Correspondence
Bristle ColorWhite
Bristle Length (mm)32
Bristle Thickness (mm)5
Main applicationFor joints
Material (Bristle)Goat Wool

Pilih jenis produk yang diinginkan

Nomor SKU Model Number Masa Persiapan Barang Harga Jumlah
Loading...
ask-button

Apakah produk dengan spesifikasi yang Anda inginkan belum tersedia? Hubungi tim Layanan Pelanggan kami di sini

Ulasan Produk

Tidak ada ulasan