Sanki Joint Bracket 19 Type Ω

Sebelum PPN:
Rp47.900
Spesifikasi
ColorBlack
Length (mm)12.3
Width (mm)19
Thickness (mm)2
Overall Length (mm)118
Hole Diameter (φmm)6.2
Number of Holes3

Pilih jenis produk yang diinginkan

Nomor SKU Model Number Masa Persiapan Barang Harga Jumlah
Loading...
ask-button

Apakah produk dengan spesifikasi yang Anda inginkan belum tersedia? Hubungi tim Layanan Pelanggan kami di sini

Informasi Produk

Description
Ideal for reinforcing shelves, desks and furniture.

Ulasan Produk

Tidak ada ulasan