NS Tool Infinite Coating 2-Flute Ball End Mill (Mata Pahat Frais Ballnose)

Sebelum PPN:
Rp579.900 - Rp819.900
Spesifikasi
Surface TreatmentTiAIN
Helix Angle (°)30
Number of Tips2
R Tolerance (mm)±0.005
Shank Diameter (mm)6
Workable HardnessCan process up to 55HRC

Pilih jenis produk yang diinginkan

Nomor SKU Model Number Masa Persiapan Barang Harga Jumlah
Loading...
ask-button

Apakah produk dengan spesifikasi yang Anda inginkan belum tersedia? Hubungi tim Layanan Pelanggan kami di sini

Informasi Produk

Description
Supports precision 3D machining from low speed to high speed.
* If you order by cash on delivery, it may be shipped the next day or later.

Ulasan Produk

Tidak ada ulasan