ORIENTAL MOTOR Induction Motor World K Series Mounting Angle

Sebelum PPN:
Rp1.999.900
Spesifikasi
TypeInduction motor
Voltage (V)200/200/220/230
Number of Poles4
Frequency (Hz)50/60/60/60
Current (A)0.23/0.21/0.21/0.22
Capacitor TypeThree-phase capacitor
Gear Head Mounting Square Dimension (mm)80
Mass (kg)1.5
Motor Mounting Angle (mm)80
Output (kW)0.025
Power SupplyThree-phase
Shaft ShapeGN gear cutting
Wiring ConnectionLead

Pilih jenis produk yang diinginkan

Nomor SKU Model Number Masa Persiapan Barang Harga Jumlah
Loading...
ask-button

Apakah produk dengan spesifikasi yang Anda inginkan belum tersedia? Hubungi tim Layanan Pelanggan kami di sini

Ulasan Produk

Tidak ada ulasan

Halaman Terkait