Sailor Pen Indigo Go Knock Ballpoint Pen (Pulpen / Bolpoin)

Sebelum PPN:
Rp68.900
Spesifikasi
Product TypeBody
Mass (g)7.3
Ink ColorBlack
InkOil-based
Dimensions (mm)Φ14.5x144 (including clip part)
MethodKnock type
Number of ColorsSingle color
Quantity (pcs)10
Tip Size (mm)0.7

Pilih jenis produk yang diinginkan

Nomor SKU Model Number Masa Persiapan Barang Harga Jumlah
Loading...
ask-button

Apakah produk dengan spesifikasi yang Anda inginkan belum tersedia? Hubungi tim Layanan Pelanggan kami di sini

Informasi Produk

Description
* There is no replacement core for sale.

Ulasan Produk

Tidak ada ulasan

Halaman Terkait