Osaka Jack Hydraulic Hose With One Side Coupling

Sebelum PPN:
Rp3.099.900
Spesifikasi
Length (m)2
Mass (kg)1.3
Outer Diameter (φmm)13
Inner Diameter (Φmm)6.3
Material (Hose)Nylon
Maximum Operating Pressure (MPa)72
TRUSCO Number457-4621

Pilih jenis produk yang diinginkan

Nomor SKU Model Number Masa Persiapan Barang Harga Jumlah
Loading...
ask-button

Apakah produk dengan spesifikasi yang Anda inginkan belum tersedia? Hubungi tim Layanan Pelanggan kami di sini

Informasi Produk

Description
A very robust hose with excellent durability.

Ulasan Produk

Tidak ada ulasan