Pentel Hybrid Refill (Isi Pulpen / Refill Pulpen)

Sebelum PPN:
Rp11.900
Spesifikasi
Suitable ForHybrid (EK105), Hybrid (K105)
Mass (g)1.7
Ink ColorBlack
InkAqueous dye
Dimensions (mm)5x138
Quantity1 piece
Suitable Model (Main Unit)Hybrid (with stitch grip), hybrid
Tip Size (mm)0.5

Pilih jenis produk yang diinginkan

Nomor SKU Model Number Masa Persiapan Barang Harga Jumlah
Loading...
ask-button

Apakah produk dengan spesifikasi yang Anda inginkan belum tersedia? Hubungi tim Layanan Pelanggan kami di sini

Informasi Produk

Description
Water and light resistant pigment ink

Ulasan Produk

Tidak ada ulasan

Halaman Terkait