Pentel Hybrid (With Stitch Grip) (Pulpen / Bolpoin)

Sebelum PPN:
Rp14.900
Spesifikasi
MaterialAxis: AS, cap: PET, tail plug: PE, tip: brass
Product TypeBody
Mass (g)9
Outer Dimensions (mm)14x10x151
InkWater-based gel ink (pigment)
Ink ColorBlue
MethodCap type
Number of ColorsSingle color
Pen RefillsKF-5, XKF-5, KFLS5, XKF-6, XKF-8
Quantity1 piece
Tip Size (mm)0.5

Pilih jenis produk yang diinginkan

Nomor SKU Model Number Masa Persiapan Barang Harga Jumlah
Loading...
ask-button

Apakah produk dengan spesifikasi yang Anda inginkan belum tersedia? Hubungi tim Layanan Pelanggan kami di sini

Informasi Produk

Description
Easy-to-grip stitch grip.
Water and light resistant pigment ink.
Cap safety ISO standard compliant.

Ulasan Produk

Tidak ada ulasan