NABEYA Hobby Vice

Sebelum PPN:
Rp789.900
Spesifikasi
Dimensions d (mm)93
Dimension H (mm)5
Dimension A (mm)76
Dimension B (mm)65
Dimension C (mm)108
Dimension E (mm)40
Dimension F (mm)3 to 45
Dimension G (mm)20
Jaw Opening (mm)65
Mass (kg)1.7
Mouth Depth (mm)40
ROHS Directive (Corresponding to 10 Substances)Correspondence
Tip Width (mm)76

Pilih jenis produk yang diinginkan

Nomor SKU Model Number Masa Persiapan Barang Harga Jumlah
Loading...
ask-button

Apakah produk dengan spesifikasi yang Anda inginkan belum tersedia? Hubungi tim Layanan Pelanggan kami di sini

Informasi Produk

Description
One unit works for three units.

Ulasan Produk

Tidak ada ulasan