NABEYA Hobby Anvil

Sebelum PPN:
Rp389.900
Spesifikasi
Dimensions d (mm)93
Dimension A (mm)138
Dimension B (mm)67
Dimension C (mm)43
ROHS Directive (Corresponding to 10 Substances)Correspondence
Dimension E (mm)45

Pilih jenis produk yang diinginkan

Nomor SKU Model Number Masa Persiapan Barang Harga Jumlah
Loading...
ask-button

Apakah produk dengan spesifikasi yang Anda inginkan belum tersedia? Hubungi tim Layanan Pelanggan kami di sini

Informasi Produk

Description
Hobby anvil is inexpensive, tough and easy to use.

Ulasan Produk

Tidak ada ulasan

Halaman Terkait