Sanko Techno Step Drill High Bit HBT2 Type (Mata Bor Pagoda)

Sebelum PPN:
Rp1.499.900
Spesifikasi
MaterialHeiss
Overall Length (mm)64.5
Outer Dimensions (mm)16
Drilling Diameter (Φmm)16
Shank Diameter (mm)10
TRUSCO Number558-2326

Pilih jenis produk yang diinginkan

Nomor SKU Model Number Masa Persiapan Barang Harga Jumlah
Loading...
ask-button

Apakah produk dengan spesifikasi yang Anda inginkan belum tersedia? Hubungi tim Layanan Pelanggan kami di sini

Ulasan Produk

Tidak ada ulasan