OHTSUKA BRUSH MFG. Handy Torlon

Sebelum PPN:
Rp159.900
Spesifikasi
TypeBrush
Overall Length (mm)240
ROHS Directive (Corresponding to 10 Substances)Correspondence
Main applicationFor cleaning
Brush Length (mm)85
Board Width (mm)83
Brush Height (mm)25
Material (Bristle)PVC

Pilih jenis produk yang diinginkan

Nomor SKU Model Number Masa Persiapan Barang Harga Jumlah
Loading...
ask-button

Apakah produk dengan spesifikasi yang Anda inginkan belum tersedia? Hubungi tim Layanan Pelanggan kami di sini

Ulasan Produk

Tidak ada ulasan