SHIROKUMA Handrail U Type Dimple Anywhere

Sebelum PPN:
Rp419.900
Spesifikasi
MaterialAluminium Resin Coating / Resin
ColorIvory
Allowable LoadHorizontal / Vertical 60kg / 910mm (Better Living: Equivalent to the auxiliary handrail standard)
Included AccessoriesA4x30, 6x30 nylon plug
Nominal Size (mm)400
Grip Diameter (Φmm)32

Pilih jenis produk yang diinginkan

Nomor SKU Model Number Masa Persiapan Barang Harga Jumlah
Loading...
ask-button

Apakah produk dengan spesifikasi yang Anda inginkan belum tersedia? Hubungi tim Layanan Pelanggan kami di sini

Informasi Produk

Description
In the bathroom. In the toilet. In the corridor. At the entrance.

Ulasan Produk

Tidak ada ulasan