Riken Chemical Hand-Held Welding Surface (Topeng Las)

Sebelum PPN:
Rp359.900
Spesifikasi
Material(Main body) Fiber, (Hand-held Part) Wood
ColorGreen
TypeFiber waterproof, Welding surface (hand-held)
Mass (g)276
Body Dimensions (HxWxD) (mm)310x225x120
Sight Glass Dimensions, WidthxHeight (mm)90x40

Pilih jenis produk yang diinginkan

Nomor SKU Model Number Masa Persiapan Barang Harga Jumlah
Loading...
ask-button

Apakah produk dengan spesifikasi yang Anda inginkan belum tersedia? Hubungi tim Layanan Pelanggan kami di sini

Informasi Produk

Description
Standard type of hand-held welded surface.
The wooden handle makes it non-slip and easy to fit in your hand.
* Glass is not included.

Ulasan Produk

Tidak ada ulasan