Panasonic Plug Head Grounding For Heavy Duty (Steker Arde)

Sebelum PPN:
Rp159.900
Spesifikasi
ColorMilky white
TypePlug
ShapeFlat blade type
Number of PolesGrounding 2P
Rated Voltage (V)250
Compatible Cable (mm²)0.75, 1.25, 2
Outlet ShapeGround 2P 15A 250V
Rated Current (A)15

Pilih jenis produk yang diinginkan

Nomor SKU Model Number Masa Persiapan Barang Harga Jumlah
Loading...
ask-button

Apakah produk dengan spesifikasi yang Anda inginkan belum tersedia? Hubungi tim Layanan Pelanggan kami di sini

Ulasan Produk

Tidak ada ulasan