NALBIE Glass Scraper

Sebelum PPN:
Rp269.900
Spesifikasi
TypeNo.3
Width (mm)120
Overall Length (mm)95
Body MaterialPVC (Green Part)

Pilih jenis produk yang diinginkan

Nomor SKU Model Number Masa Persiapan Barang Harga Jumlah
Loading...
ask-button

Apakah produk dengan spesifikasi yang Anda inginkan belum tersedia? Hubungi tim Layanan Pelanggan kami di sini

Ulasan Produk

Tidak ada ulasan