Peacock Glass Handy Jug

Sebelum PPN:
Rp689.900
Spesifikasi
ColorUrban
Capacity (L)1
Main Unit Dimensions, Width WxDepth DxHeight H (mm)129xD179xH263
Mass of Main Unit (kg)0.73
Insulation Effectiveness (°C)(10 hours) 68 or more
Cooling Effect (°C)(10 hours) 8 or less

Pilih jenis produk yang diinginkan

Nomor SKU Model Number Masa Persiapan Barang Harga Jumlah
Loading...
ask-button

Apakah produk dengan spesifikasi yang Anda inginkan belum tersedia? Hubungi tim Layanan Pelanggan kami di sini

Informasi Produk

Description
Made of glass with little odor transfer and long-lasting cleanliness.
Handy type that is convenient to carry.

Ulasan Produk

Tidak ada ulasan