Safe-Run Safety Supplies General Display Board (Horizontal)

Sebelum PPN:
Rp259.900
Spesifikasi
MaterialHIPS
Thickness (mm)1.5
Dimensions (mm)254x356

Pilih jenis produk yang diinginkan

Nomor SKU Model Number Masa Persiapan Barang Harga Jumlah
Loading...
ask-button

Apakah produk dengan spesifikasi yang Anda inginkan belum tersedia? Hubungi tim Layanan Pelanggan kami di sini

Informasi Produk

Description
Japanese-English bilingual notation. The HIPS material is strong against impact and has excellent rigidity. With primer.
To expressly prohibit trespassing on private property.
Warning
* Do not use for any other purpose.

Ulasan Produk

Tidak ada ulasan