Pro-Auto Combination Wrench 7/16 (Kunci Ring Pas)

Sebelum PPN:
Rp369.900
Spesifikasi
Overall Length (mm)165
Mass (g)61
Ratchet MechanismYes
Width Across Flat (inch)45489
TRUSCO Number774-2631

Pilih jenis produk yang diinginkan

Nomor SKU Model Number Masa Persiapan Barang Harga Jumlah
Loading...
ask-button

Apakah produk dengan spesifikasi yang Anda inginkan belum tersedia? Hubungi tim Layanan Pelanggan kami di sini

Ulasan Produk

Tidak ada ulasan