Pro-Auto Combination Wrench (Kunci Ring Pas)

Sebelum PPN:
Rp649.900
Spesifikasi
Overall Length (mm)250
Mass (g)216
Width Across Flats (mm)19
Ratchet MechanismYes
TRUSCO Number853-3481

Pilih jenis produk yang diinginkan

Nomor SKU Model Number Masa Persiapan Barang Harga Jumlah
Loading...
ask-button

Apakah produk dengan spesifikasi yang Anda inginkan belum tersedia? Hubungi tim Layanan Pelanggan kami di sini

Ulasan Produk

Tidak ada ulasan