Ohm Electric G14S-9-1 For Rotating Light

Sebelum PPN:
Rp36.900
Spesifikasi
ColorClear
ShapeG-14
Diameter (mm)14
Overall Height (mm)26
BolsterS-9-1
Rating (V/W)120-6

Pilih jenis produk yang diinginkan

Nomor SKU Model Number Masa Persiapan Barang Harga Jumlah
Loading...
ask-button

Apakah produk dengan spesifikasi yang Anda inginkan belum tersedia? Hubungi tim Layanan Pelanggan kami di sini

Informasi Produk

Description
Indoor use only (outdoor use prohibited)

Ulasan Produk

Tidak ada ulasan