Panasonic Stop Kontak Full Color 15A/20A (Power Socket/Power Outlet)

Sebelum PPN:
Rp169.900
Spesifikasi
ColorMilky white
TypeEmbedded outlet
ShapeFlat blade type
Number of Poles2P
Rated Voltage (V)125
Number of Outlets1
Outlet Type2P 15/20A 125V
Rated Current (A)15/20
TRUSCO Number763-2274

Pilih jenis produk yang diinginkan

Nomor SKU Model Number Masa Persiapan Barang Harga Jumlah
Loading...
ask-button

Apakah produk dengan spesifikasi yang Anda inginkan belum tersedia? Hubungi tim Layanan Pelanggan kami di sini

Ulasan Produk

Tidak ada ulasan