Pentel Fude Pen Fine Print (Pulpen Kaligrafi)

Sebelum PPN:
Rp27.900
Spesifikasi
MaterialShaft, cap: PP, tail plug: PE, nib: urethane
TypeFine print (soft brush)
Product TypeBody
Mass (g)10
Outer Dimensions (mm)9x13x172
IngredientWater-based dye (ink)
Ink ColorBlack
Line WidthFine point
Tip a (mm)4.0 to 4.2
Tip b (mm)11.5 to 12.5

Pilih jenis produk yang diinginkan

Nomor SKU Model Number Masa Persiapan Barang Harga Jumlah
Loading...
ask-button

Apakah produk dengan spesifikasi yang Anda inginkan belum tersedia? Hubungi tim Layanan Pelanggan kami di sini

Informasi Produk

Description
A single-use brush pen that allows you to easily write brush letters.
Cap safety ISO: Standard compliant.
Comes in a blister pack.

Ulasan Produk

Tidak ada ulasan