Panasonic (Panasonic Industrial Devices SUNX) Free Power Supply / Compact Beam Sensor (Built-In Power Supply) Nx5 Series

Sebelum PPN:
Rp789.900 - Rp1.399.900
Spesifikasi
Protection ClassIP66 (IEC), water resistant
Head ShapeSquare
Cable Length (m)2
Light ColorRed
Detection Distance (mm)10000
Detection LightStandard
Detection MethodTransmission type

Pilih jenis produk yang diinginkan

Nomor SKU Model Number Masa Persiapan Barang Harga Jumlah
Loading...
ask-button

Apakah produk dengan spesifikasi yang Anda inginkan belum tersedia? Hubungi tim Layanan Pelanggan kami di sini

Ulasan Produk

Tidak ada ulasan

Halaman Terkait