Pro-Auto Free Angle Universal

Sebelum PPN:
Rp379.900
Spesifikasi
TypeStandard type
Overall Length (mm)44
Mass (g)46
Outer Diameter d (mm)20
Square Drive (mm)9.5
TRUSCO Number848-5097

Pilih jenis produk yang diinginkan

Nomor SKU Model Number Masa Persiapan Barang Harga Jumlah
Loading...
ask-button

Apakah produk dengan spesifikasi yang Anda inginkan belum tersedia? Hubungi tim Layanan Pelanggan kami di sini

Ulasan Produk

Tidak ada ulasan