SANEI For Union

Sebelum PPN:
Rp179.900
Spesifikasi
MaterialEPDM
Thickness (mm)2
Dimensions d (mm)18.5
Outer Diameter (φmm)18.5
Dimensions t (mm)2
Inner Diameter (Φmm)11.5
Maximum Operating Temperature (°C)80

Pilih jenis produk yang diinginkan

Nomor SKU Model Number Masa Persiapan Barang Harga Jumlah
Loading...
ask-button

Apakah produk dengan spesifikasi yang Anda inginkan belum tersedia? Hubungi tim Layanan Pelanggan kami di sini

Ulasan Produk

Tidak ada ulasan