Silicon Power Flash Drive Ultima I-Series

Sebelum PPN:
Rp389.900
Spesifikasi
ColorBlack
Mass (g)10
Outer Dimensions (mm)60.6x18.0x8.1
InterfaceUSB 2.0 (USB 1.1 compatible)
Supported OSWindows 10/8.1/8/7/Vista/XP, Mac OS 10.3.x, Linux 2.6.x
Insertion ToleranceNumber of times: 10,000 times or more

Pilih jenis produk yang diinginkan

Nomor SKU Model Number Masa Persiapan Barang Harga Jumlah
Loading...
ask-button

Apakah produk dengan spesifikasi yang Anda inginkan belum tersedia? Hubungi tim Layanan Pelanggan kami di sini

Informasi Produk

Description
Small and lightweight body.
Easy connection just by plugging it into a USB port.
Environmentally friendly RoHS directive compliant.
7 functions to use conveniently SP-Widget software compatible.
With strap hole.

Ulasan Produk

Tidak ada ulasan