Nakaya Kagaku Sangyo Firmly Pack L

Sebelum PPN:
Rp30.900
Spesifikasi
MaterialPolypropylene
ShapeOval
Height (mm)120
AS ONE Part Number64-5192-09
Capacity (L)1
Outer Dimensions (mm)150 (outer dimension 180)x95

Pilih jenis produk yang diinginkan

Nomor SKU Model Number Masa Persiapan Barang Harga Jumlah
Loading...
ask-button

Apakah produk dengan spesifikasi yang Anda inginkan belum tersedia? Hubungi tim Layanan Pelanggan kami di sini

Ulasan Produk

Tidak ada ulasan