Sekisui Jushi Eslon Major Without Case

Sebelum PPN:
Rp33.900
Spesifikasi
TypeFree
Tape Width (mm)16
Tape Length (m)1.5
Tape Thickness (mm)0.5
Material (Tape)Glass Fiber
Type of ScaleBoth sides, Centimeter scale

Pilih jenis produk yang diinginkan

Nomor SKU Model Number Masa Persiapan Barang Harga Jumlah
Loading...
ask-button

Apakah produk dengan spesifikasi yang Anda inginkan belum tersedia? Hubungi tim Layanan Pelanggan kami di sini

Ulasan Produk

Tidak ada ulasan