Osaka Sanitary Gasket EPDM L Type (Gasket L EPDM)

Sebelum PPN:
Rp43.900 - Rp62.900
Spesifikasi
MaterialEPDM
TypeL-shaped gasket
ShapeL-shaped gasket
Dimension L (mm)6
Dimensions t (mm)4

Pilih jenis produk yang diinginkan

Nomor SKU Model Number Masa Persiapan Barang Harga Jumlah
Loading...
ask-button

Apakah produk dengan spesifikasi yang Anda inginkan belum tersedia? Hubungi tim Layanan Pelanggan kami di sini

Informasi Produk

Peringatan
- Foto pada halaman ini hanya sebagai referensi (ilustrasi) yang sesuai dengan fungsinya
- Produk yang diterima akan sesuai dengan informasi model number/part number/size/warna/type/atribut yang tertera pada website

Ulasan Produk

Tidak ada ulasan