Pentel Energel Infree 0.5 Refill (Isi Pulpen / Refill Pulpen)

Sebelum PPN:
Rp11.900 - Rp12.900
Spesifikasi
Mass (g)2.6
Quantity1 piece
Suitable Model (Main Unit)Energel In Free
Dimensions (mm)6x111
Tip Size (mm)0.5

Pilih jenis produk yang diinginkan

Nomor SKU Model Number Masa Persiapan Barang Harga Jumlah
Loading...
ask-button

Apakah produk dengan spesifikasi yang Anda inginkan belum tersedia? Hubungi tim Layanan Pelanggan kami di sini

Informasi Produk

Description
Economical with Energel Refill / Refill Exchange
Peringatan
- Foto pada halaman ini hanya sebagai referensi (ilustrasi) yang sesuai dengan fungsinya
- Produk yang diterima akan sesuai dengan informasi model number/part number/size/warna/type/atribut yang tertera pada website

Ulasan Produk

Tidak ada ulasan

Halaman Terkait